3/22より値下げ!現場を応援

※使用例

CE604 KVM延長器 ATEN 15283863 CE604 KVM延長器 ATEN 15283863 CE604 KVM延長器 ATEN 15283863 CE604 KVM延長器 ATEN 15283863

KVM延長器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15283863 品番CE604
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別) 値下げ
149,800

2系統のDVI信号、USBキーボード/マウスの信号およびオーディオ信号をカテゴリ5e/6ケーブル2本で延長し
最大60m離れた場所でデュアルディスプレイに出力できるKVMエクステンダーです。
RS-232シリアルチャンネルを搭載しているので、シリアルターミナルやタッチパネル
バーコードスキャナのようなシリアルデバイスも接続することができます。
低コストで、金融や個人情報などの重要なデータをセキュアなデータセンターに保管しながらも
リモートからシステムにアクセスできるようにすることもできます。

最大延長(m)60 用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に 付属品2L-7D02U(1.8m)×1、DVIケーブル×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.49 消費電力(W)(DC5.3V)2.88、2.53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×86×25 機能デュアルディスプレイ対応、オーディオ対応、EDID可能、PCウェイクアップ機能、ATENのデュアルディスプレイKVMスイッチに対応、手動補正調節機能、8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV) インターフェース【L】(KVM)USBタイプBメス×1、DVI-Dメス×2、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×2【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、DVI-Dメス×2、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンオス×1(ユニット間)RJ-45×2 最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1024×768(60m/60Hz) 周囲環境動作時/0〜50度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度 アズワン品番64-8302-69 入出力入力:AC100〜240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 1A RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品はHDCPに対応していません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする