最大延長(m)100、(ロングリーチ使用で150まで)
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に
付属品DVI KVMケーブル(型番2L-7D02U、1.8m)×1、電源アダプター×1、マウントキット×2、クイックスタートガイド×1
質量(kg)【L】0.63、【R】0.64
消費電力(W)【L】3、【R】5.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×123×29
機能USBタッチパネル対応、2ch PCMデジタルオーディオ対応、PCウェイクアップ機能、8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)
インターフェース【L】(KVM)USBタイプBメス×1、DVI-Dメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×2DVI-Dメス×3、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンオス×1、(ユニット間)RJ-45×1
最大解像度【スタンダード】1920×1200(カテゴリ6/6a使用100m)、1920×1200(カテゴリ5e使用90m)、【ロング】1080p(カテゴリ6/6a150m)
周囲環境動作時/0〜40度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度
アズワン品番64-8454-03
入出力入力:AC100〜240(50/60Hz)、出力:DC5V 2.6A
RoHS指令(10物質対応)対応