曜日別特売
CE680 KVM延長器 ATEN 15283906

 

CE680 KVM延長器 ATEN 15283906
CE680 KVM延長器 ATEN 15283906
CE680 KVM延長器 ATEN 15283906
CE680 KVM延長器 ATEN 15283906

KVM延長器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード15283906品番CE680
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

光ファイバーによって、HDビデオ、オーディオおよびシリアル信号を標準DVIケーブルを使用した
延長時の長さ制限を超えた距離まで延長することができるDVI USB KVMエクステンダーです。

用途
映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に
最大延長(m)600付属品2L-7D02U(1.8m)ケーブル×1、USBケーブル(1.8m)×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)1.1消費電力(W)【L】10.2、【R】9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【L】215×164×42、【R】215×163×42機能USBタッチパネル対応、DVIシングルリンク信号対応、デュアルコンソール操作対応、PCウェイクアップ対応、オーディオ対応 、ラックマウント対応インターフェース【L】(KVM)USBタイプBメス×2、DVI-Dメス×1、ステレオミニジャック×2、(コンソール)USBタイプAメス×3、DVI-Dメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス×1、双方向性SFP(LC)×1、【R】(コンソール)USBタイプAメス×3、DVI-Dメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンオス×1、双方向性SFP(LC)×1最大解像度最大:1920×1200(600m/60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-8301-95入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする