※使用例

CE700A KVM延長器 ATEN 15283924 CE700A KVM延長器 ATEN 15283924 CE700A KVM延長器 ATEN 15283924 CE700A KVM延長器 ATEN 15283924

KVM延長器

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15283924 品番CE700A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

工場内や建築現場など、コンピュータにとって厳しい環境下でのオペレーションを行う必要がある場合に有効なソリューションです。
コンピューター本体は振動やホコリから離れた場所に設置し、オペレーターは安全な場所からコンソールを通して
作業場を監視でき、コンピューター操作を行うことができます。
ジプロテクト機能を追加し、より安全に使用できるようになりました。

最大延長(m)150 用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に 付属品2L-5202U(1.8m)ケーブル×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg)【L】0.32、【R】0.33 消費電力(W)(DC5.3V)2.17、1.59 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【L】127×87×25、【R】127×82×25 機能USB過電流保護機能、プラグ&プレイ対応、ホットプラグ対応、コンソールの切替え可能、自動ゲイン調節、自動信号補正(ASC: Auto Signal Compensation)搭載 インターフェース【L】(KVM)SPHDメス(グリーン)×1、(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1(ユニット間)RJ-45×1、【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×1 最大解像度1920×1200(30m/60Hz),1600×1200(100m/60Hz)、1280×1024(150m/60Hz) 周囲環境動作時/0〜50度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度 アズワン品番64-3968-70 入出力入力:AC100〜240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 0.94A RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※長距離伝送の場合、ATEN製 Cat5eケーブルのご使用を推奨致します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする