2L-NS06130 LANケーブル ATEN 15285367

 

2L-NS06130 LANケーブル ATEN 15285367
2L-NS06130 LANケーブル ATEN 15285367

LANケーブル

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
ケーブル長(m)130
内容量1本注文コード15285367品番2L-NS06130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

誘電電磁妨害に対する遮蔽効果がある一括遮蔽構造による優れた耐ノイズ特性を持っています。
十字介在使用による優れた電気特性です。コネクタは耐久性に優れた弓型ラッチを採用しています。
コネクタは銅テープ付3ピース構造なので優れた耐ノイズ特性を持っています。

用途
HDBaseT対応製品に
ケーブル長(m)130ライトブルー規格CAT6構造単線コネクタ形状RJ-45オス - RJ-45オス対応1000BASE-TX、HDBaseTケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)7シールドSTPケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする