UCE60 USB延長器 ATEN 15285464 UCE60 USB延長器 ATEN 15285464

USB延長器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15285464 品番UCE60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

USB接続のデバイスやハブをコンピューターから最大60mまで延長可能にする製品です。

ケーブル長(cm)30 用途USBの延長に 質量(kg)0.14 電源(ローカル)バスパワー、(リモート)セルフパワー コネクタ形状(ローカル)USBタイプAオス、(リモート)USBタイプAメス、(ユニット間)RJ-45 メス×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×63×22 対応カテゴリ5/5e/6 インターフェースUSB2.0 周囲環境動作時/0〜40度、保管時/-40〜85度 アズワン品番64-8303-81 最大延長(m)60 入出力入力:AC100〜240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1A RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプオス-メス
注意
※長距離伝送の場合ATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする