ATEN
ATENの PC周辺機器
ATENの エクステンダー
ATENの USBエクステンダー
USB延長器
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15285489
品番
UE2120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
USBデバイスを最大12m離れた場所まで延長可能です。
5本のケーブルをチェーン接続することで最大60mまで延長可能です。
ケーブル長(m)
12
用途
USBの延長に
質量(kg)
0.56
電源
バスパワー
コネクタ形状
USB(A)オス - USB(A)メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
22×64×13
対応
マルチプラットフォーム(Windows、Mac)
インターフェース
USB1.1
周囲環境
動作時/0〜40度、保管時/-20〜60度、湿度/0〜80%
アズワン品番
64-8301-21
最大延長(m)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
準拠
USB1.1、2.0
ケーブルタイプ
オス-メス