ケーブル長(m)12
用途USBの延長に
質量(kg)0.63
ポート数4
電源バスパワー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×41×17
対応マルチプラットフォーム(Windows、Mac)
周囲環境動作時/0〜40度、保管時/-20〜60度、湿度/0〜80%
アズワン品番64-8301-24
最大延長(m)60
RoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイス-アップストリームUSB 2.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0、USB 1.1準拠 (High / Full / Low Speed)
コネクタ形状-アップストリーム(コンピューター)USBタイプA オス×1
コネクタ形状-ダウンストリーム(デバイス)USBタイプA メス×4