UE3310 USB延長器 ATEN 15285507 UE3310 USB延長器 ATEN 15285507

USB延長器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15285507 品番UE3310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

コンピューターとUSBデバイスの間の距離を製品単体で10m延長できるUSB 3.1 Gen 1エクステンダーです。
フトウェア不要のプラグアンドプレイ対応なので、現場ですぐに設置して使用することができます。
また、最大5本のエクステンダーをチェーン接続することで、USB信号を最大50mまで延長することが可能になります。

ケーブル長(m)10 用途USBの延長に 付属品電源アダプター×1、USB延長ケーブル×1 質量(kg)0.76 消費電力(W)4.5 電源バスパワー、セルフパワー コネクタ形状USB(A)オス - USB(A)メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×22×13 対応マルチプラットフォーム(Windows、Mac) インターフェースUSB3.1 周囲環境動作時/0〜40度、保管時/-20〜60度、湿度/0〜80% アズワン品番64-8300-99 入出力入力:AC100〜240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1.5A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠USB3.1Gen1、2.0、1.1(Super/High/Full/Lowspeed) ケーブルタイプオス-メス
注意
※USBPowerDeliveryおよびオルタネートモードには対応していません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする