ATEN
ATENの PC周辺機器
ATENの エクステンダー
ATENの USBエクステンダー
USB延長器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15285525
品番
UE350A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
USBデバイスとコンピューターの距離を5mまで延長できます。
USB3.0規格準拠、USB1.1、USB2.0との下位互換性があります。
セットアップ用のソフトウェア不要です。
ケーブル長(m)
5
用途
USBの延長に
質量(kg)
0.22
コネクタ形状
USB(A)オス - USB(A)メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
61×40×24
対応
マルチプラットフォーム(Windows、Mac)
インターフェース
USB3.1
周囲環境
動作時/0〜40度、保管時/-20〜60度、湿度/0〜80%
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
5
準拠
USB3.0、2.0、1.1(Super/High/Full/Lowspeed)
ケーブルタイプ
オス-メス
注意
※USBデバイスによっては供給電力が不足することがあるため別途そのUSBデバイスに電源アダプターを接続する必要があります