※使用例
ATEN
ATENの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
ATENの コンソールドロワー
コンソールドロワー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
サーバー接続数(直接)1、デュアルスライド非対応
注文コード
15285753
品番
CL1000MJJL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
17インチLCDパネル、テンキー付きフルキーボード、タッチパッドを一体化したデザインで、システムラックの1Uサイズでマウントできるのが特長です。
画面サイズ
17インチ
用途
ラック内サーバーのコンソールドロワーに
付属品
2L-5202UP(1.8m)ケーブル×1、電源ケーブル(1.8m)×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1
仕様
サーバー接続数(直接)1、デュアルスライド非対応
質量(kg)
12.02
消費電力(W)
(AC110V)14.2、(AC220)15.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
480×539×44
電源電圧(V)
AC100〜240(50/60Hz)
インターフェース
(サーバー側キーボード・マウス)PS/2
最大応答速度(mm/s)
5
キー配列
日本語配列、テンキー付きフルキーボード(105キー)
コントラスト比
1000:1
最大解像度
1280×1024(75Hz)
ピクセルピッチ(mm)
0.264×0.264
表示可能色数
1677万
視野角
(水平)170、(垂直)160
動作温湿度範囲
温度:0〜40度、湿度:0〜80%(結露なきこと)
保管温度範囲(℃)
‐20〜60
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥行き(cm)
(ラック)68〜105
最大輝度(cd/m
2
)
250
注意
※ラックマウントキットの対応奥行き表示は、ラック取り付け支柱間の距離を表しています
※実際のラックマウント作業の際には、ラック内寸に対するドロワー本体の奥行きやケーブル取り回しを考慮する必要がありますのでご注意ください