ATEN
ATENの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
ATENの コンソールドロワー
コンソールドロワー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15285893
品番
CL5708MJJL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
デュアルインターフェース対応KVMPドロワーです。USBポートにUSBデバイスを接続し、そのデバイスを切り替えて使用することができます。
付属品
2L-5202U(1.8m)ケーブル×2
コンソールケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル(1.8m)×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
480×643×44
奥行き(cm)
(ラック)68〜105
用途
ラック内サーバーのコンソールドロワーに
仕様
サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド非対応
質量(kg)
13.39
消費電力(W)
(AC110V)18.3、(AC220)19.1
電源電圧(V)
AC100〜240(50/60Hz)
インターフェース
(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB
最大応答速度(mm/s)
5
コントラスト比
1000:1
最大解像度
1280×1024(75Hz)
ピクセルピッチ(mm)
0.264×0.264
表示可能色数
1677万
視野角
(水平)170、(垂直)160
動作温湿度範囲
温度:0〜40度、湿度:0〜80%(結露なきこと)
画面サイズ
17インチ
保管温度範囲(℃)
‐20〜60
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大輝度(cd/m
2
)
250
注意
※製品に接続されたUSBデバイスへのアクセスは製品とコンピューターの間にUSB対応のKVMケーブルを使用したときに限りご利用いただけます
※PS/2対応のKVMケーブルを使用した場合はこの機能はご利用いただけません
※また、USBデバイスは、CL5708/CL5716に直接接続されているコンピューターからはアクセス可能ですが、子機となるスイッチからアクセスすることはできませんのでご注意ください