モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
ATEN
ATENの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
ATENの コンソールドロワー
コンソールドロワー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15285979
品番
CL5816NJJL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
デュアルスライド対応19インチLCD一体型16ポートKVMドロワーです。
付属品
2L-5302UP(1.8m)ケーブル×2
コンソールケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源コード(1.8m)×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1
画面サイズ
19インチ
用途
ラック内サーバーのコンソールドロワーに
仕様
サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)512、デュアルスライド対応
質量(kg)
14.48
消費電力(W)
24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
480×681×44
電源電圧(V)
AC100〜240(50/60Hz)
インターフェース
(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB
最大応答速度(mm/s)
5
コントラスト比
1000:1
最大解像度
1280×1024(75Hz)
ピクセルピッチ(mm)
0.294×0.294
表示可能色数
1677万
視野角
(水平)170、(垂直)160
動作温湿度範囲
温度:0〜40度、湿度:0〜80%(結露なきこと)
保管温度範囲(℃)
‐20〜60
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥行き(cm)
(ラック)68〜105
最大輝度(cd/m
2
)
250
注意
※ラックマウントキットの対応奥行き表示はラック取り付け支柱間の距離を表しています
※実際のラックマウント作業の際には、ラック内寸に対するドロワー本体の奥行きやケーブル取り回しを考慮する必要がありますのでご注意ください
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィスサプライ
パソコン/周辺機器
パソコン・タブレットPC・スマートフォン
コンソールドロワー
コンソールドロワー ATEN
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります
タブレットPC
ノートPC
デスクトップPC
中古パソコン/中古タブレット
スティック/カード型PC
グラフィックスタブレット
スマートフォン
翻訳機
コンソールドロワー
スマートウォッチ
VRゴーグル
スマートメガネ
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品