CL5716INJJL コンソールドロワー ATEN 15286094 CL5716INJJL コンソールドロワー ATEN 15286094

コンソールドロワー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15286094 品番CL5716INJJL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

デュアルインターフェース)対応16ポート、19インチLCD、IP-KVMドロワーです。最大15台の対応KVMスイッチを最大256台のサーバーをCL5716Iから操作できます。

画面サイズ19インチ 用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに 付属品2L-5202U(1.8m)ケーブル×2、コンソールケーブル(VGA、USB、 PS/2、27cm)×1、電源ケーブル(1.8m)×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1 仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド非対応 質量(kg)13.67 消費電力(W)26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×690×44 電源電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB 最大応答速度(mm/s)5 コントラスト比1000:1 最大解像度ローカル:1280×1024(75Hz)、リモート:1920×1200(60Hz) ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294 表示可能色数1670万 視野角(水平)170、(垂直)160 動作温湿度範囲温度:0〜40度、湿度:0〜80%(結露なきこと) 保管温度範囲(℃)‐20〜60 RoHS指令(10物質対応)対応 奥行き(cm)(ラック)68〜105 最大輝度(cd/m2)250
注意
※製品に接続されたUSBデバイスへのアクセスは、製品とコンピューターの間にUSB対応のKVMケーブルを使用したときに限りご利用いただけます
※PS/2対応のKVMケーブルを使用した場合はこの機能はご利用いただけません
※また、USBデバイスは、CL5708Iに直接接続されているコンピューターからはアクセス可能ですが、子機となるスイッチからアクセスすることはできませんのでご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする