KL1508AIMJJL コンソールドロワー ATEN 15286155 KL1508AIMJJL コンソールドロワー ATEN 15286155 KL1508AIMJJL コンソールドロワー ATEN 15286155 KL1508AIMJJL コンソールドロワー ATEN 15286155 KL1508AIMJJL コンソールドロワー ATEN 15286155 KL1508AIMJJL コンソールドロワー ATEN 15286155

コンソールドロワー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15286155 品番KL1508AIMJJL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450,780
販売価格(税別)
409,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

8ポートIP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に収め、システムラックにマウントできる製品です。
デュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。
コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。

画面サイズ17インチ 用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに 付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、ファームウェアアップグレードケーブル ×1、クイックスタートガイド×1 仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)128、デュアルスライド対応 適合KA7520、KA7170、KA7570、KA7920、KA7970、KA7130、KH1508A/KH1516A 質量(kg)15.23 消費電力(W)24.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44 電源電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB 最大応答速度(mm/s)5 コントラスト比1000:1 最大解像度1600×1200 ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264 表示可能色数1670万 視野角(水平)170、(垂直)160 動作温湿度範囲温度:0〜40度、湿度:0〜80%(結露なきこと) 保管温度範囲(℃)‐20〜60 RoHS指令(10物質対応)対応 奥行き(cm)(ラック)68〜105 最大輝度(cd/m2)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする