曜日別特売
KL1516AINJJL コンソールドロワー ATEN 15286259

※使用例

KL1516AINJJL コンソールドロワー ATEN 15286259
KL1516AINJJL コンソールドロワー ATEN 15286259
KL1516AINJJL コンソールドロワー ATEN 15286259
KL1516AINJJL コンソールドロワー ATEN 15286259
KL1516AINJJL コンソールドロワー ATEN 15286259
KL1516AINJJL コンソールドロワー ATEN 15286259

コンソールドロワー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード15286259品番KL1516AINJJL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516,780
販売価格(税別)
469,800

16ポート、19インチLCD、IP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に収め、システムラックにマウントできる製品です。
デュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。
コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。

用途
ラック内サーバーのコンソールドロワーに
画面サイズ19インチ付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、ファームウェアアップグレードケーブル ×1、クイックスタートガイド×1仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド対応適合KA7520、KA7170、KA7570、KA7920、KA7970、KA7130、KH1508A/KH1516A質量(kg)15.4消費電力(W)24.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5コントラスト比1000:1最大解像度1600×1200ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294表示可能色数1670万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)(ラック)68~105最大輝度(cd/m2)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする