画面サイズ17インチ
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに
付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、ファームウェアアップグレードケーブル ×1、クイックスタートガイド×1
仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)512、デュアルスライド対応
適合KA7520、KA7170、KA7570、KA7920、KA7970、KA7130
質量(kg)15.2
消費電力(W)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44
電源電圧(V)AC100〜240(50/60Hz)
インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB
最大応答速度(mm/s)5
コントラスト比1000:1
最大解像度1280×1024
ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264
表示可能色数1670万
視野角(水平)170、(垂直)160
動作温湿度範囲温度:0〜40度、湿度:0〜80%(結露なきこと)
保管温度範囲(℃)‐20〜60
RoHS指令(10物質対応)対応
奥行き(cm)(ラック)68〜105
最大輝度(cd/m2)250