PE8108A 電源管理(PDU) ATEN 15286679 PE8108A 電源管理(PDU) ATEN 15286679

電源管理(PDU)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15286679 品番PE8108A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

リア側に1Uでラックマウントできる省スペース設計です。
3桁7セグメントのフロントパネルLEDで電流/IPアドレスを表示します。
リモートユーザーはブラウザのWebページでアウトレット状態を監視可能です。
過電流状態でデバイスのブレーカーが作動してもユーザーインターフェースにはアクセス可能です。
各ポートに対して電源投入シーケンスと遅延時間の設定が可能です。
電源が入っていない間でもタイマーを継続稼働できます。
最大で8名のユーザーと1名のアドミニストレーターのアカウントが作成可能です。

用途電源管理・監視用 付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)1.32 定格電圧(V)(入力/出力)100 コンセント個数8 測定精度電圧: AC100〜250V ±1%、電力: 100W〜最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1〜1A ±0.1A、1〜20A ±1% 定格入力電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×221×44 定格入力電流(A)15 周囲環境動作時/0〜50度、保管時/-20〜60度、湿度/0〜80%(結露なきこと) 入力周波数(Hz)50/60 インターフェイス入力:IEC 60320 C20×1、(ソケット側) IEC C19、(プラグ側) NEMA 5-15P、出力:NEMA 5-15R×8 RoHS指令(10物質対応)対応 準拠EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電源管理(PDU)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする