用途ディスプレイのEDID保持に
付属品RS-232設定ケーブル×1、USB・DC電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1
仕様接続デバイス間におけるEDID通信を自動的に管理、ビデオ入力機器をLED表示EDIDモード選択 ( デフォルト、学習、カスタマイズ)、EDID通信を自動的に管理
質量(kg)0.15
色ブラック
消費電力(W)0.11(DC5V/1BTU)
電源バスパワー
コネクタ形状D-Sub15pinメス - D-Sub15pinメス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×78×25
対応ワイド画面解像度、ホットプラグ、ラックマウント、ファームウェアアップグレード
使用湿度範囲0〜80%(結露なきこと)
動作温度(℃)0〜50
保管温度(℃)-20〜60
アズワン品番64-8303-78
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)(入力/出力)75
接続台数(入力/出力)1
対応解像度HDTV解像度 (プリセット): 480i、480p、720i、720p、1080i、1080p (1920×1080)、VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、WUXGA (1920×1200)
メス形状D-Sub15pin
変換タイプメス - メス