※使用例

VE150A ビデオ延長器 ATEN 15287738 VE150A ビデオ延長器 ATEN 15287738 VE150A ビデオ延長器 ATEN 15287738 VE150A ビデオ延長器 ATEN 15287738 VE150A ビデオ延長器 ATEN 15287738

ビデオ延長器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15287738 品番VE150A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

トランスミッター(VE150AT)およびレシーバー(VE150AR)を使用して
コンピューターとモニターを最大150m離して設置できるようにするデバイスです。
ユニット間の接続にはツイストペアケーブルを使用します。
工場や建築現場のようなコンピューター本体にとって厳しい条件下での操作を行う場合に最適なソリューションです。

最大延長(m)150 用途映像信号の延長に 付属品電源アダプター×2、VGAケーブル(1.8m)×1、マウントキット×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)0.24 消費電力(W)(DC5.3V)0.99、1.05 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×91×23 最大解像度1920×1200(30m)、1600×1200(100m)、1280×1024(150m) 周囲環境動作時/0〜50度、保管時/-20〜60度 コネクタ【R】D-Sub15ピン メス×1、【T】D-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×1 アズワン品番64-8302-12 入出力入力:AC100〜240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94A RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)(入力/出力)75 接続台数【T】デバイス:1
注意
※長距離伝送の場合Cat5eケーブルのご使用を推奨致します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする