※使用例

VE170 ビデオ延長器 ATEN 15287747 VE170 ビデオ延長器 ATEN 15287747 VE170 ビデオ延長器 ATEN 15287747 VE170 ビデオ延長器 ATEN 15287747 VE170 ビデオ延長器 ATEN 15287747

ビデオ延長器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15287747 品番VE170
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

オーディオ・ビデオの信号を延長するエクステンダーです。
ソースデバイスと接続するトランスミッター(VE170T)と、延長先でモニターやスピーカーが接続できるレシーバー(VE170R)から構成されており
これらのユニットをツイストペアケーブルで接続して最大300m先まで信号を延長することができます。
単体でオーディオ・ビデオ信号を延長できるだけでなく、レシーバーVE170Rはビデオ分配送信器VS1204T/VS1208Tの受信器として使用することも可能です。

最大延長(m)300 用途映像信号の延長に 付属品2L-2402A(1.8m)×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット(2pcs)×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)【R】0.24【T】0.25 規格VGA 消費電力(W)(DC5.3V)2.42、3.32 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×91×23 最大解像度1920×1200(30m)、1600×1200(150m)、1024×768(300m) 周囲環境動作時/0〜50度、保管時/-20〜60度 コネクタ【R】D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×1、【T】D-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×2 アズワン品番64-8301-08 入出力入力:AC100〜240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94A RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)(入力/出力)75 接続台数【T】デバイス:1 オーディオ入力1 オーディオ出力2
注意
※長距離伝送の場合Cat5eケーブルのご使用を推奨致します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする