最大延長(m)300
用途映像信号の延長に
付属品2L-2402A(1.8m)×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット(2pcs)×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)0.24
規格VGA
消費電力(W)(DC5V)2.42、5.24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×91×23
最大解像度1920×1200(60Hz/150m)、1280×1024(60Hz/3.00m)
周囲環境動作時/0〜50度、保管時/-20〜60度
コネクタ【Q】D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×1、【T】D-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×2
アズワン品番64-8302-56
入出力入力:AC100〜240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)(入力/出力)75
接続台数【T】デバイス:1
オーディオ入力1
オーディオ出力2