※使用例

VE600A ビデオ延長器 ATEN 15287808 VE600A ビデオ延長器 ATEN 15287808 VE600A ビデオ延長器 ATEN 15287808 VE600A ビデオ延長器 ATEN 15287808 VE600A ビデオ延長器 ATEN 15287808

ビデオ延長器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15287808 品番VE600A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

DVIソースデバイスとDVIディスプレイ間の距離を延長します。
ローカルユニットとリモートユニットはツイストペアケーブルで接続します。
ツイストペアケーブル1本での延長を実現するATEN EDIDテクノロジーを搭載しています。

最大延長(m)60 用途映像信号の延長に 付属品電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.17 消費電力(W)(DC5.3V)1.56、0.76 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×56×24 出力インピーダンス(Ω)75 最大解像度1080p(40m) 周囲環境動作時/0〜50度、保管時/-20〜60度 コネクタ【L】DVI-D メス×1、ステレオミニジャック×1、【R】DVI-D メス×1、ステレオミニジャック×1 アズワン品番64-8303-41 入出力入力:AC100〜240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠HDCP オーディオ入力1 オーディオ出力1
注意
※長距離伝送の場合Cat5eケーブルのご使用を推奨致します
※プリセットにない解像度及びHDCPを必要とする場合は2本必要となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする