VE801 ビデオ延長器 ATEN 15287853 VE801 ビデオ延長器 ATEN 15287853

ビデオ延長器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15287853 品番VE801
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

1系統の4KのHDMI信号を1本のカテゴリ6a/7ケーブルで最大40m、解像度1080pでは最大70m延長できるHDMIツイストペアケーブルエクステンダーです。
複合商業施設や商業アミューズメント施設等、高品質なHDMI映像を長距離延長する必要がある環境に最適な製品です。

最大延長(m)40 用途映像信号の延長に 付属品電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.25 消費電力(W)(DC5V)1.86、4.24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×87×30. 最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル:最大4K(40m)、カテゴリ5e/6ケーブル:最大4K(35m) 周囲環境動作時/0〜50度、保管時/-20〜60度 コネクタ【R】HDMIタイプA メス×1、【T】HDMIタイプA メス×1 入出力入力:AC100〜240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)(入力/出力)100 オーディオ入力1 オーディオ出力1
注意
※STPケーブルのご使用を推奨します
※ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので別途型番2L-7D02H-1をご購入ください
※対応する4K解像度は3840×2160(60Hz(4:2:0)4096×2160(60Hz(4:2:0)です
※モニターのHDCPのバージョンに依存します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする