最大延長(m)40
用途映像信号の延長に信号受信用
付属品電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.25
消費電力(W)(DC5V)4.24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×87×30
出力インピーダンス(Ω)100
最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル:4K(40m)、カテゴリ5e/6ケーブル:4K(35m)
周囲環境動作時/0〜50度、保管時/-20〜60度
コネクタHDMIタイプA メス×2
入出力入力:AC100〜240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP、CEC
オーディオ出力1