VE811 ビデオ延長器 ATEN 15287948 VE811 ビデオ延長器 ATEN 15287948

ビデオ延長器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15287948 品番VE811
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

1系統の4KのHDMI信号を1本のカテゴリ6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6 SF/UTPケーブルで
最大100m延長できるHDBaseT対応HDMIツイストペアケーブルエクステンダーです。
ロングリーチモード機能により、HDMI信号をツイストペアケーブル1本で、最大150m延長できます。
非常にコンパクトなので、設置場所を選びません。

最大延長(m)150 用途映像信号の延長に 質量(kg)0.17 消費電力(W)(DC5V)3.77 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×52×24 最大解像度Cat 6aケーブル:4K(100m)、 Cat 5e/6ケーブル:4K(70m)、Cat 5e/6/6aケーブル:1080p(100m) 周囲環境動作時/0〜50度、保管時/-20〜60度 コネクタ【R】HDMIタイプA メス×2、【T】HDMIタイプA メス×2 アズワン品番64-8301-87 入出力入力:AC100〜240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)(入力/出力)100 準拠HDMI (3D, Deep Color, 4K) 、HDCP 2.2、CEC オーディオ入力1 オーディオ出力1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする