VE813A ビデオ延長器 ATEN 15287993 VE813A ビデオ延長器 ATEN 15287993

ビデオ延長器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15287993 品番VE813A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

HDBaseT Class A準拠およびExtremeUSBテクノロジーを搭載し
HDMI・USB信号を1本のツイストペアケーブルで最大100m延長できるHDMIエクステンダーです。
本製品に搭載したUSBポートを使用して、タッチパネル操作が可能。
さらに、ファイル伝送にも対応しているので、例えば、ノートパソコンとデスクトップパソコン間での
ファイルやフォルダーの同期を行うことが可能です。

最大延長(m)100 用途映像信号の延長に 付属品HDMIケーブル×1、USBケーブル×1、電源アダプター×2、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.62 消費電力(W)5.75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×117×29 最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル:4K(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時: 4K(70m) 周囲環境動作時/0〜50度、保管時/-20〜60度 コネクタ【R】HDMIタイプA メス×2、【T】HDMIタイプA メス×2 入出力入力:AC100〜240V(50/60Hz)、出力:DC5V/3A RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)(入力/出力)100 準拠HDMI(3D、Deep Color)、HDCP、CEC オーディオ入力1 オーディオ出力1
注意
※本製品のUSB伝送速度は最大25Mbpsです
※対応する4K解像度は3840×2160(60Hz(4:2:0)4096×2160(60Hz(4:2:0)までです
※HDCPはモニターのHDCPのバージョンに依存します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする