最大延長(m)70
用途映像信号の延長に信号送信用
付属品電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.27
消費電力(W)(DC5V)2.84
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×87×30
入力インピーダンス(Ω)100
最大解像度カテゴリ6aケーブル:最大4K(40m)、カテゴリ5e/6ケーブル:最大4K(35m)
周囲環境動作時/0〜40度、保管時/-20〜60度
コネクタDisplayPort メス×2
アズワン品番64-8302-99
入出力入力:AC100〜240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠DisplayPort (Deep Color、4K)、HDCP
オーディオ入力1