VE8900R ビデオ延長器 ATEN 15288149 VE8900R ビデオ延長器 ATEN 15288149

ビデオ延長器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15288149 品番VE8900R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

対応トランスミッターと併用することで、最大1080p解像度の映像信号を標準ギガビットネットワークを介して
遅延や画質の劣化が少ない状態で長距離延長できるVideo over IPレシーバー(HDMI対応)です。
経済的、かつ効率的にデジタルサイネージシステムを構築できる製品です。

最大延長(m)100 用途映像信号の延長に信号受信用 質量(kg)0.49 消費電力(W)(DC5V)4.28 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ブラケット付)141×123×30、(ブラケット無)136×101×29 出力インピーダンス(Ω)100 最大解像度カテゴリ5e/6:1080p(100m) 周囲環境動作時/0〜40度、保管時/-20〜60度 コネクタHDMIタイプA メス×4、ステレオミニジャック×1 アズワン品番64-8301-39 入出力入力:AC100〜240V(50/60Hz)、出力:DC5V/3A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠HDMI、HDCP 1.4 オーディオ出力2
注意
※解像度を4Kから1080pにダウンスケーリングする機能はございません
※デイジーチェーン接続数はネットワーク環境に依存します
※最大30台までのデイジーチェーン接続を推奨します
※ビデオウォールはネットワーク環境に依存します
※レシーバー64台すべてをデイジーチェーン接続することはできません
※デイジーチェーン接続やネットワークスイッチへの直接接続を組み合わせてください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする