用途映像信号の延長に信号送信用最大延長(m)100付属品電源アダプター×1、3極着脱式ターミナルブロック×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.5消費電力(W)(DC5V)3.07寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ブラケット付)141×123×31、(ブラケット無)136×101×30入力インピーダンス(Ω)100最大解像度カテゴリ5e/6:1080p(100m)周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度コネクタHDMIタイプA メス×2、ステレオミニジャック×1アズワン品番64-8301-38入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/3ARoHS指令(10物質対応)対応準拠HDMI、HDCP 1.4オーディオ入力1