用途映像信号の変換に
付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)0.16
色ブラック
消費電力(W)2.62(DC5V/12BTU)
電源入力:AC100〜240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94A
コネクタ形状D-Sub15pinメス - HDMIタイプAメス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×79×25
使用湿度範囲0〜80%(結露なきこと)
動作温度(℃)0〜50
保管温度(℃)-20〜60
アズワン品番64-8302-04
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度1080p
メス形状D-Sub15pin/HDMIタイプA
変換タイプメス - メス