※使用例

VC920 ビデオ変換器 ATEN 15288264 VC920 ビデオ変換器 ATEN 15288264 VC920 ビデオ変換器 ATEN 15288264 VC920 ビデオ変換器 ATEN 15288264 VC920 ビデオ変換器 ATEN 15288264

ビデオ変換器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15288264 品番VC920
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

Mini DisplayPortからの入力をアナログVGA信号に変換して出力します。
手持ちのVGAディスプレイにMac Book、Mac Book Pro、Mac Book Air、Mac mini、Mac ProといったMacシリーズの製品を接続するのに最適です。

用途映像信号の変換に 付属品ユーザーガイド×1 質量(kg)0.04 ホワイト 電源バスパワー コネクタ形状Mini DisplayPortオス - D-Sub15pinメス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×43×21 使用湿度範囲0〜80%(結露なきこと) 動作温度(℃)0〜50 保管温度(℃)-20〜60 アズワン品番64-8301-82 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度1920×1200 オス形状Mini DisplayPort メス形状D-Sub15pin 変換タイプメス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする