用途映像信号の変換に
付属品ユーザーガイド×1
質量(kg)0.05
色ホワイト
電源バスパワー
コネクタ形状Mini DisplayPortオス - DVI-Iメス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×43×21
使用湿度範囲0〜80%(結露なきこと)
動作温度(℃)0〜50
保管温度(℃)-20〜60
アズワン品番64-8304-25
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度1920×1200
オス形状Mini DisplayPort
メス形状DVI-I
変換タイプメス - オス