EC1000 電源管理(PDU)用センサー ATEN 15288964 EC1000 電源管理(PDU)用センサー ATEN 15288964 EC1000 電源管理(PDU)用センサー ATEN 15288964 EC1000 電源管理(PDU)用センサー ATEN 15288964

電源管理(PDU)用センサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15288964 品番EC1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

本体にエネルギーPDUと環境センサーを取り付けることによってPDUからのリアルタイムデータがエネルギーボックスに集約されます。
ネットワーク対応のためWeb GUIやエネルギー管理ソフトウェアeco Sensorを使った監視が可能です。
コストをかけずに監視機能を追加し環境に優しいサーバールームを構築することができます。

用途PDUの計測・監視に 付属品電源アダプター×1、マウントキット×1、RJ-45ケーブル×4、CD-ROM (マニュアル、eco Sensorソフトウェア)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.59 測定範囲100〜240V、50/60Hz、0〜32A(ポートあたり) 電源電源アダプター 消費電力DC5.3V 測定精度±0.1A (0〜1) 定格入力電圧(V)100〜240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×76×44 コネクタ(センサー)RJ-45×4、RJ-11×4、(LAN)RJ-45×1 入出力入力:AC100〜240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4A RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※センサーが別途必要です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電源管理(PDU)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする