ALMIGHTY AS

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)24.5 ホワイト 注文コード15289199 品番C1GA181101245
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,068
販売価格(税別)
11,880
この商品はサイズ・色26種類から選べます 他の種類を見る

傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。
履き口裏は人工皮革使用で一般的にメッシュより強い。
中敷・足口周り・ベロなどがソフトでマシュマロ感覚の履き心地。
再帰反射材付き、着脱簡単。

サイズ(cm)24.5 ホワイト 足幅EEE 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA規格 普通作業用(A種)認定品 材質(アッパー)人工皮革+合成繊維 材質(ソール)合成底 機能静電気帯電防止、耐滑・耐油・屈曲性 材質(先芯)樹脂 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/834/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする