mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の 静電靴
ALMIGHTY AS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
15289226
品番
C1GA181101260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,068
販売価格(税別)
¥
11,880
バスケットに入れる
傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。
履き口裏は人工皮革使用で一般的にメッシュより強い。
中敷・足口周り・ベロなどがソフトでマシュマロ感覚の履き心地。
再帰反射材付き、着脱簡単。
サイズ(cm)
26
色
ホワイト
足幅
EEE
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
規格
JSAA規格 普通作業用(A種)認定品
材質(アッパー)
人工皮革+合成繊維
材質(ソール)
合成底
機能
静電気帯電防止、耐滑・耐油・屈曲性
材質(先芯)
樹脂
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー