※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS2-1-5/16 コンビネーションレンチ(インチサイズ) KTC 15289454 MS2-1-5/16 コンビネーションレンチ(インチサイズ) KTC 15289454

コンビネーションレンチ(インチサイズ)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 15289454 品番 MS2-1-5/16
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様
21世紀バージョン
インチサイズ
質量(g)904 寸法D2(mm)47.6 寸法L(mm)476.6 寸法T2(mm)20 寸法T1(mm)11 寸法D1(mm)67.7 寸法S(inch)1-5/16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07110704
2023-01-17
用途:
アメリカ製の設備のメンテナンス
美濃窯業株式会社 様 (製造業)

ショップでは入手しにくいので、迅速に入手出来て助かりました。

対象商品:
07110835
2022-08-18
用途:
自転車のタイヤ及び車輪の修理
農・林・水産業

15oでは入らず16oは大きすぎ、19/32スパナは持っているが、どうしてもコンビネーションレンチが欲しいと思い「KTC」ブランドで探していた。満足です。

対象商品:
07110844
2022-04-16
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

とても良い工具だと思います。
しっかりしており不安感もないです。
作業も捗ります。

対象商品:
15289479
2019-03-30
用途:
海外製品の整備時
株式会社 コンビテクノ 様

やはりKTCの工具は良いです。しかしインチサイズの物はノウハウが無いのか?パワーフィット形状(菊型)になっておらず,ミリサイズの物よりナットの角を潰しやすい。天下のKTCがなんてことでしょう!

1人が参考にしています
対象商品:
07110923
2016-11-02
用途:
教育
教育・研究機関

10月の注文で12月は????広告の仕方に疑問を感じますが・・・・

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
07110677
2016-11-10
用途:
教育
学校法人神野学園 様 (教育・研究機関)

製品は良いですが、発注してから納品まで時間がかかり不満でした。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
07110677
2013-12-12
用途:
外国メーカーのRC飛行機の制作等にに必要だった。

大部分の工具はKTCを使用しており、取り付けたり外したりする作業が多いものは特に、粗悪な工具を使用するとボルトなどの相手方を痛める。
KTCなら精度が高く相手方を痛めることが少ない。この製品もご多分に漏れず良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする