曜日別特売
MS2-1/2 コンビネーションレンチ(インチサイズ) KTC 15289479

MS2-1/2 コンビネーションレンチ(インチサイズ) KTC 15289479
MS2-1/2 コンビネーションレンチ(インチサイズ) KTC 15289479
MS2-1/2 コンビネーションレンチ(インチサイズ) KTC 15289479

コンビネーションレンチ(インチサイズ)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)187.4
187.4
350.5
95.8
75
255.2
380.7
520.9
136.1
470.7
420.5
288.4
90
480.7
336.5
500.9
200.3
270.4
85
255.3
150.4
126.2
80
215.3
161
95.9
303.5
190.2
111
476.6
445.8
寸法S(inch)1/2
1/2
1
1/4
1/8
11/16
1-1/16
1-1/2
11/32
1-1/4
1-1/8
13/16
13/64
1-3/8
15/16
1-7/16
19/32
25/32
3/16
3/4
3/8
5/16
5/32
5/8
7/16
7/32
7/8
9/16
9/32
1-5/16
1-3/16
内容量1丁注文コード15289479品番MS2-1/2
参考基準価格(税別)¥2,430販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様
21世紀バージョン
インチサイズ
質量(g)85寸法D2(mm)19.1寸法L(mm)187.4寸法T2(mm)8.5寸法T1(mm)6寸法D1(mm)27.5寸法S(inch)1/2
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07110704
2023-01-17
用途: アメリカ製の設備のメンテナンス
美濃窯業株式会社製造業

ショップでは入手しにくいので、迅速に入手出来て助かりました。

対象商品 : 07110835
2022-08-18
用途: 自転車のタイヤ及び車輪の修理
農・林・水産業

15㎜では入らず16㎜は大きすぎ、19/32スパナは持っているが、どうしてもコンビネーションレンチが欲しいと思い「KTC」ブランドで探していた。満足です。

対象商品 : 07110844
2022-04-16
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

とても良い工具だと思います。
しっかりしており不安感もないです。
作業も捗ります。

対象商品 : 15289479
2019-03-30
用途: 海外製品の整備時
株式会社 コンビテクノ

やはりKTCの工具は良いです。しかしインチサイズの物はノウハウが無いのか?パワーフィット形状(菊型)になっておらず,ミリサイズの物よりナットの角を潰しやすい。天下のKTCがなんてことでしょう!

1が参考にしています
対象商品 : 07110923
2016-11-02
用途: 教育
教育・研究機関

10月の注文で12月は????広告の仕方に疑問を感じますが・・・・

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 07110677
2016-11-10
用途: 教育
学校法人神野学園教育・研究機関

製品は良いですが、発注してから納品まで時間がかかり不満でした。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 07110677
2013-12-12
用途: 外国メーカーのRC飛行機の制作等にに必要だった。

大部分の工具はKTCを使用しており、取り付けたり外したりする作業が多いものは特に、粗悪な工具を使用するとボルトなどの相手方を痛める。
KTCなら精度が高く相手方を痛めることが少ない。この製品もご多分に漏れず良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする