サーキュレーターフロア扇2WAY

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15289497 品番NF-41L2LJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スタンドの高さ選択
シーンに合わせて、高さを125cmと72cmのお好みのスタイルでご使用いただけます。
首の角度調整
上下の角度が6段階調節で、最大90度真上にまで向けられるので、本格的なサーキュレーターとして使えます。
また、首を上に向けた状態でも左右の児童首振りができます。
タイマー機能付き
30分刻みで設定できる便利な7.5時間オフタイマー付きなので、消し忘れを防止できます。
便利なワイヤレスリモコン付き
本体の後ろ側に収納できます。

機能左右自動首振り、上下角度調節可能、タイマー、リモコン 電源(V)100 ハネ径(cm)38 電源コード(m)3 リモコンあり 左右首振 切タイマー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15289497
2022-07-19
用途:
製造工場 熱中症対策
株式会社俵化成 様

狭い工場なので、よくある三脚だと転倒させてしまう可能性が高かった為
こちらの商品を選びました。見た目も性能も満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする