マーシャル
マーシャルの 自動車用電球・バルブ
マーシャルの 車用ハロゲンバルブ
マーシャルの H4/H4u
819ヘッドランプ 4輪車用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15289698
品番
800-8109
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
色
イエローレンズ
タイプ
H4
種類
ヘッドランプ
定格電力(W)
60/55
定格電圧(V)
12
口金
その他
レンズ径(Φmm)
130
注意
※初年度登録が平成18 年1 月1 日以降の車両は、法令によりイエローレンズを装着しての公道の走行はできません。(道路運送車両法の保安基準29 条第一項)