※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
SUS310S 寸切り 両面取り M8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
全長(mm)
135
135
135
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
140
145
150
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15292805
品番
08-0135S
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
全長(mm)
135
仕様
両平先
種別
全ねじ
材質
310S
ピッチ
1.25
ねじの呼び
M8