ボディスケール「リフェロ」

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15343714 品番BS-183NW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

50g単位の計測で細かく体重管理ができる(5kg〜100kgまで)
表示が見やすい大画面(W100×H50mm)
のるだけで体重を自動で測定開始
持ち運びラクラク、便利な軽量ボディ
計測値の表示を固定するホールド機能付
オートパワーオフ機能(表示固定後、約10秒)
「LO」表示で電池の消耗をお知らせ(ローバッテリー機能)

材質本体:ABS樹脂、脚部:シリコーンゴム ナチュラルウッド 電源単4形乾電池 最小表示5kg〜100kg以下:0.05kg、100kg超え:0.1kg オートパワーオフ約10秒 電池寿命約1年(1日3回はかった場合) ホールド身体を安定させてから約3秒後 計量範囲5.00〜150.0kg 画面寸法(mm)100×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする