体重体脂肪計「ドクター・スキャン」

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15343739 品番BS-248DG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

体重、体脂肪、BMI、内臓脂肪レベルの前回測定値を表示
50g単位の計測で細かく体重管理ができる(15kg〜100kgまで)
のるだけで体重を自動で測定
最大4人の個人データが登録可能
見やすいバックライト付

仕様ユーザー認識:あり、オートオン:あり 材質本体:強化ガラス、ABS樹脂、ステンレス ダークグレー 最小表示15〜100kg未満:50g、100kg〜135kg以下:100g 表示項目体重・体脂肪率・BMI・内臓脂肪レベル バックライトあり 計量範囲15〜135kg 登録人数4人 登録範囲個人データ番号・性別・身長・年齢

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-23
用途:
体重測定
有限会社オクムラ 様 (建設業・工事業)

体脂肪が一人分のみ表示され、その他の者は表示されない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする