サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ハンマー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 両口ハンマー
ファンシーツール 角ハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
15343845
品番
No.49
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
手軽に使える安全本格工具
用途
釘・虫ピン・カシメ叩きに
全長(mm)
150
質量(g)
74
材質(軸)
SVS
材質(柄部)
PP
材質(頭)
快削鋼
頭部径(Φmm)
14
頭部長(mm)
42
主な用途
釘・虫ピン・カシメ叩きに