ファンシーツール ミニハンマー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード15343854 品番No.50
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

手軽に使える安全本格工具

用途釘・虫ピン・カシメ叩きに 全長(mm)150 質量(g)62 材質(軸)SVS 材質(柄部)PP 材質(頭)快削鋼 頭部径(Φmm)14 頭部長(mm)45 主な用途釘・虫ピン・カシメ叩きに

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15343854
2024-07-12
用途:
精密機器の調整
製造業

精密機器での微調整を行う際、役に立ちます。また小さいので狭い部分でも作業ができます。

対象商品:
15343854
2024-03-19
用途:
時計の手首長さ調整等
製造業

調整が必要な細かい作業に最適です。かなづちでは不可能な打ち付けが可能でとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする