サンフラッグ(旧:新亀製作所)
ファンシーツール ピン抜き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
15343879
品番
No.52
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
手軽に使える安全本格工具
用途
ビン・釘抜き・缶の開封に
材質
軸:SWRH62A、柄:PP
全長(mm)
156
質量(g)
23
先端幅(mm)
12