※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B125A B型シャコ万力 スタンダードタイプ (B-A) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 15343940 B125A B型シャコ万力 スタンダードタイプ (B-A) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 15343940 B125A B型シャコ万力 スタンダードタイプ (B-A) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 15343940

B型シャコ万力 スタンダードタイプ (B-A)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 15343940 品番 B125A
参考基準価格(税別)¥9,230 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

専用工具無しで、皿部分の交換が可能になりました!
シャコ万力の性能を決める鍛造、機械加工、熱処理を社内で実施技術の裏付けがあるから長期間安心してご使用いただけます。
高精度の角ネジでガタが少なく、開閉もスムーズ。
皿の首振り角度15度。母材を面で押さえてがっちり固定。
皿部分が外れた場合、本体の買い替えに比べて経済的に修復可能。

質量(kg)2 最大口開き(mm)126 アゴの深さ(mm)65 首振角度(°)15 二面幅(mm)22、(六角部)21 ねじ太さ(mm)17.6 本体高さ(mm)132.5 本体長さ(mm)236 強度(保証強度)30.4kN RoHS指令(10物質対応)対応 皿径(Φmm)27
注意
※吊り具として使用しないでください。
※足場等の接続や、ものに取り付けて足場代わりに使用しないでください。
※確実に締め付けてください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないでください。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
※テーパーまたは勾配のついた加工物の締め付けは、滑りやすいため、特に注意してください。

商品説明動画

【エビ印工具】B型シャコ万力 皿セットの取り付け手順

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
三線の皮張り
うえず三線店 様 (卸売・小売業)

他社製品よりも、非常に強度があり作業がしやすい
買い替えも考えたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする