※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B100AS B型シャコ万力 皿セット スタンダード LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 15343994 B100AS B型シャコ万力 皿セット スタンダード LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 15343994

B型シャコ万力 皿セット スタンダード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 15343994 品番 B100AS
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

専用工具なしで、皿部分の交換が可能になりました!
リニューアル前の同サイズ万力にも対応。(品番:B50〜B300)
皿部分が外れた場合、本体の買い替えに比べて経済的に修復可能。

適合(シャコ万力)B100A、B100 質量(g)52 二面幅(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【エビ印工具】B型シャコ万力 皿セットの取り付け手順

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする