JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
マフラーカバー 日野 大型用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(縦×横)(mm)
680×710
色
クローム
注文コード
15344046
品番
540203
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
クロームメッキの輝きでシャープに引き締めます!
用途
外装パーツ
種別
交換式
材質
スチール
色
クローム
寸法(縦×横)(mm)
680×710
適合車種
日野大型 '17プロフィア トラクター(トレーラーヘッド)車(H29.5〜ON)
注意
※複数種類がございますのでサイズをご確認の上お買い求め下さい。
※グレード・年式によって取り付け出来ない場合がございます。
※取付に必要な部品は純正品から移植してお使いください。