20キャンターフロントバンパー用コーナーメッキ 標準

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15344055 品番 510508
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

バンパーコーナーにキラリと光るシャープなアクセント!

用途外装パーツ 種別RH 材質樹脂 クローム 取付方式交換式 適合車種ふそう2t '20キャンター(R2.11〜ON)標準車
注意
※H22.11〜のふそう2t標準ブルーテックキャンター専用です
※ワイド車には使用出来ません。
※取付けに必要な部品は移植してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする